ABB Electrification - Vertikalprofil 300mm, ED8 - 39208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 300 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Combiline - N
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011617392088
Elnummer
2439213
Leverandørens varenummer
39208
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
2
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
300 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm
VERTIKALPROFIL ED8 300MM