ABB Electrification - VIDEO SVARAPPARAT BASIC 4.3 - 2TMA220051W0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med video - Ja
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - Påvegg
Bildesystem - PAL
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891822900
Elnummer
6307482
Leverandørens varenummer
2TMA220051W0004
Typebeskrivelse
M22481-W
Med video:
Ja
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
Påvegg
Bildesystem:
PAL
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Skjermdiagonal:
109,22 mm
Skjermdiagonal i tommer:
4,3 inch
Med berøringsskjerm:
Ja
Bredde:
152 mm
Høyde:
124 mm
Dybde:
22,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


