ABB Electrification - Vifte 204x204mm RZF300 - 2CPX046476R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vifte 204x204mm RZF300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 115 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4011617464761

Elnummer

2405761

Leverandørens varenummer

2CPX046476R9999

Typebeskrivelse

RZF300

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

115 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Farge:

Grå

Bredde:

204 mm

Høyde:

204 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

19 W

EMC-utførelse:

nei

Støyutslipp:

51 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Monteringsmetode:

Skrufeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

7035

Dybde:

90 mm

RZF300 Vifte m / støvfilter 204mm x 204mm 230V AC