ABB Electrification - Vipp.bryt.fast 2pos MTS1-10B - 1SFA611300R1006

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500308028

Elnummer

4372550

Leverandørens varenummer

1SFA611300R1006

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Vipp.bryt.fast 2pos MTS1-10B