ABB Electrification - Vribryter 2 pos(C-B)impuls rød 1NO+1NC - 1SFA619202R1071

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Rød

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500555118

Elnummer

4373499

Leverandørens varenummer

1SFA619202R1071

Typebeskrivelse

C2SS3-10R-11

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Rød

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Matespenningsområde:

24...240 V

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Compact vender