ABB Electrification - Vribryter 2 pos(C-B)impuls sort 2NC - 1SFA619202R1056

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Lang vrier

  • Med lyskilde - nei

  • Farge på knapp - Svart

  • Vekselfunksjon holdekobling - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500246368

Elnummer

4373498

Leverandørens varenummer

1SFA619202R1056

Typebeskrivelse

Trykknapper innfelling 22/30 mm

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Lang vrier

Med lyskilde:

nei

Farge på knapp:

Svart

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Kan belyses:

nei

Hulldiameter:

22 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Matespenningsområde:

24...240 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Vribryter 2 pos(C-B)impuls sort 2NC