ABB Electrification - Vribryter Adapter S800-RD - 2CCS800900R0041
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med akselforlengelse - Ja
Med dørforrigling - Ja
Låsbar - Ja
Med håndtak rødt/gult - Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA) - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Automater S800
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7612271208172
Elnummer
1628875
Leverandørens varenummer
2CCS800900R0041
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Med akselforlengelse:
Ja
Med dørforrigling:
Ja
Låsbar:
Ja
Med håndtak rødt/gult:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Vribryter Adapter S800-RD


