ABB Electrification - Vribryter NØD S800-RHE-EM - 1SDA060151R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Rød
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644625764
Elnummer
1628878
Leverandørens varenummer
1SDA060151R1
Typebeskrivelse
RHE_H_EM S800 TRA.ROT.HANDLE EME.ABB-CMC
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Rød
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Vribryter
Rød/nødvribryter for montering i dør
Rød/nødvribryter for montering i dør
RoHSPDF