ABB Electrification - Vribryter S800-RHE-H - 1SDA060150R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med nøkkellås - Ja
Låses med hengelås - Ja
Farge - Svart
Egnet for nødstopp - nei
Med aksling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644625764
Elnummer
1628877
Leverandørens varenummer
1SDA060150R1
Typebeskrivelse
S800-RHE-H
Med nøkkellås:
Ja
Låses med hengelås:
Ja
Farge:
Svart
Egnet for nødstopp:
nei
Med aksling:
nei
Med omstartsperre:
nei
Egnet for effektbryter:
nei
Egnet for lastskillebryter:
Ja
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Vribryter
Standard vribryter for montering i dør
Standard vribryter for montering i dør
RoHSPDF