ABB Electrification - WebPro SNMP boks adapter - 4NWP100230R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Bredde - 86 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263781
Elnummer
6609497
Leverandørens varenummer
4NWP100230R0002
Typebeskrivelse
SNMP box adapter
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bredde:
86 mm
Høyde:
30 mm
Dybde:
115 mm
ViewPower SNMP boks adapter, for å forbinde eksisterende CS141 kortet til 11RT G2 1-3 kVA via RS232