ABB Electrification - WebPro SNMP kort 11RT G2 1-3kV A - 4NWP100230R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Bredde - 52 mm

  • Høyde - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169263774

Elnummer

6609488

Leverandørens varenummer

4NWP100230R0001

Typebeskrivelse

WebPro SNMP card PowerValue

Type tilbehør/reservedel:

SNMP/Web-Adapter

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Bredde:

52 mm

Høyde:

26 mm

Dybde:

80 mm

WebPro, SNMP kort PowerValue, 1-3kVA