ABB Electrification - Winpower ModBus Card - 4NWP104039R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 67 mm
Høyde - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerValue
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7640169262166
Elnummer
6609432
Leverandørens varenummer
4NWP104039R0001
Typebeskrivelse
Winpower ModBus Card
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
67 mm
Høyde:
41 mm
Dybde:
132 mm
Winpower ModBus card for PowerValue;ModBus on RS485 only


