Utgått

ABB Electrification - WL-Mov. detector/act. 1g - 2CKA006200A0083

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WL-Mov. detector/act. 1g

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Deteksjonsvinkel horisontal - 180...180 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395215739

Elnummer

4549661

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0083

Typebeskrivelse

MSA-F-1.1.1-81-WL

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Monteringsmetode:

Innfelt

Deteksjonsvinkel horisontal:

180...180 °

Bussystem KNX-Radio:

Ja

Bussystem radiofrekvens:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Farge:

Antrasitt

RAL-nummer (lignende):

7021

Busstilkobling inkludert:

Ja

Omformer inngang:

Ja

Husdyrimmun:

Ja

Trappehusovervåkning:

Ja

Synsvinkel:

Ja

Optimal montasjehøyde:

1,1 m

Maks rekkevidde til siden:

3 m

Maks rekkevidde i front:

6 m

Deteksjonsvinkel vertikal:

19...19 °

Antall kanaler:

1

Koblingseffekt:

2300 W

Min. innkoblingstid:

30 s

Maks. innkoblingstid:

30 min

Bredde:

71 mm

Høyde:

71 mm

Dybde:

56 mm

Innbyggingsdybde:

32 mm

Min. dybde på apparatboks:

32 mm

Med valg av objektiv for deteksjon av kjæledyrdyr. For automatisk styring av ABB-free@home®-aktuatorer avhengig av bevegelse og lysstyrke. Utkoblingsforsinkelse for aktuatoren kan programmeres via nettgrensesnittet til systemtilgangspunktet. For 230 V ~ laster. Med integrert 2300W rele. Bryterfunksjon er tilgjengelig også uten forutgående programmering (forhåndskonfigurert). Konfigurasjon kan endres senere via webgrensesnittet (grupper, scener, etc.). Fargen er antrasitt og i impressivo utførelse.