ABB Electrification - WM Audio modul 2/4 ringeknapp - 2TMA210010A0003

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Audio modul 2/4 ringeknapp

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Modell / utførelse:

Audiomodul
Se tilgjengelige varianterInfomodul

Antal ringeknapper:

2
Se tilgjengelige varianter0

Farge:

Aluminium
Se tilgjengelige varianterHvit

Høyde:

72 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Audiomodul

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 2

  • Bildesystem - PAL

  • Farge - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804029

Elnummer

6307616

Leverandørens varenummer

2TMA210010A0003

Typebeskrivelse

M251023A-A-02

Modell / utførelse:

Audiomodul

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

2

Bildesystem:

PAL

Farge:

Aluminium

Biometrisk lesestrategi:

nei

Leser strategikode:

nei

Lese strategi datamedier:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

97 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

38 mm

Type inngangsspenning:

DC

Driftsspenningsområde:

28...28 V

Kapslingsmateriale:

Plast

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Åpningsvinkel kamera:

0 °

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Utendørs audiomoduler gir talekontakt med svarapparat inne. Flere av disse har integrerte ringknapper. Dette produktet må ikke brukes i nye prosjekter.