ABB Electrification - WM AUDIO MODUL, ANTRASITT - 2TMA220161B1007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 97,4 mm
Høyde - 71,5 mm
Dybde - 28 mm
Kapslingsmateriale - Uten
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820999
Elnummer
6307479
Leverandørens varenummer
2TMA220161B1007
Typebeskrivelse
M251381A-B
Bredde:
97,4 mm
Høyde:
71,5 mm
Dybde:
28 mm
Kapslingsmateriale:
Uten
WM audio modul er for to veis tale mellom ute og innedel. Felles inn i ramme i utendørsstasjon.


