Utgått

ABB Electrification - WM Audio module, 1/2 pushbutt - 2TKA00002366

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Audio module, 1/2 pushbutt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Audiomodul

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 1

  • Farge - Sølv

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804012

Elnummer

6307596

Leverandørens varenummer

2TKA00002366

Typebeskrivelse

M251022A-A-02

Modell / utførelse:

Audiomodul

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

1

Farge:

Sølv

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

97 mm

Høyde:

38 mm

Dybde:

72 mm

Type inngangsspenning:

DC

Kapslingsmateriale:

Plast

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

0

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Åpningsvinkel kamera:

0 °

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Utendørs audiomoduler gir talekontakt med svarapparat inne. Denne har integrert ringknapp. Dette produktet må ikke brukes i nye prosjekter.