Utgått

ABB Electrification - WM Cover frame, 3 modules,siz - 2TKA00002696

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Cover frame, 3 modules,siz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 3

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - nei

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Sølv

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804197

Elnummer

6307601

Leverandørens varenummer

2TKA00002696

Typebeskrivelse

51023CF-A-02

Antall enheter:

3

Integrerbar tyveribeskyttelse:

nei

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Sølv

Monteringsmetode:

Påvegg

Bredde:

125 mm

Høyde:

274 mm

Dybde:

19 mm

Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene