ABB Electrification - WM Display module with ID car - 2TKA00002314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Anropsdisplay
Installasjonsteknikk - Bussystem
Antal ringeknapper - 0
Farge - Hvit
Lesestrategi biometrisk - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6955891804159
Elnummer
6307595
Leverandørens varenummer
2TKA00002314
Typebeskrivelse
M251021CR-02
Modell / utførelse:
Anropsdisplay
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Antal ringeknapper:
0
Farge:
Hvit
Lesestrategi biometrisk:
nei
Lesestrategi kode:
nei
Lesestrategi datamedium:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Utenpåliggende:
Ja
Med kapsling:
nei
Bredde:
72 mm
Høyde:
97 mm
Dybde:
31 mm
Type inngangsspenning:
DC
Kapslingsmateriale:
Plast
Inneholder tastatur:
nei
Antall brukere:
3000
Med dag-/nattfunksjon:
Ja
Åpningsvinkel kamera:
0 °
Zoom/Pan/Tilt:
nei
Manuellt innstillbart kamera:
nei
Kompatibel med høreapparat:
nei


