ABB Electrification - WM INNFELLINGSBOKS STR 1/5 - 2TMA130160H0005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 5
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Grå
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809451
Elnummer
6307404
Leverandørens varenummer
2TMA130160H0005
Typebeskrivelse
41385F-H
Antall enheter:
5
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
133 mm
Høyde:
419 mm
Dybde:
52 mm
WM innfellingbokser er for en enkel innfelt montasje av utendørsstasjonen innfelt i vegg.