ABB Electrification - WM INNFELLINGSBOKS STR 2/3 - 2TMA130160H0006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM INNFELLINGSBOKS STR 2/3

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 6

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891809468

Elnummer

6307405

Leverandørens varenummer

2TMA130160H0006

Typebeskrivelse

41386F-H

Antall enheter:

6

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrerbar tyveribeskyttelse:

Ja

Bredde:

233 mm

Høyde:

275 mm

Dybde:

52 mm

WM innfellingbokser er for en enkel innfelt montasje av utendørsstasjonen innfelt i vegg.