Utgått

ABB Electrification - WM Joining fixture - 2TKA00002723

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Joining fixture

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 0

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - nei

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804586

Elnummer

6307607

Leverandørens varenummer

2TKA00002723

Typebeskrivelse

51021J-02

Antall enheter:

0

Integrerbar tyveribeskyttelse:

nei

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Monteringsmetode:

Innfelt

Bredde:

30 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

30 mm

Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene