Utgått

ABB Electrification - WM Keypad module - 2TKA00002313

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Keypad module

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Nøkkelstyrt

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Antal ringeknapper - 0

  • Farge - Sølv

  • Lesestrategi biometrisk - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804104

Elnummer

6307594

Leverandørens varenummer

2TKA00002313

Typebeskrivelse

M251021K-A-02

Modell / utførelse:

Nøkkelstyrt

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Antal ringeknapper:

0

Farge:

Sølv

Lesestrategi biometrisk:

nei

Lesestrategi kode:

nei

Lesestrategi datamedium:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Dybde:

31 mm

Type inngangsspenning:

DC

Kapslingsmateriale:

Plast

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

3000

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Åpningsvinkel kamera:

0 °

Zoom/Pan/Tilt:

nei

Manuellt innstillbart kamera:

nei

Kompatibel med høreapparat:

nei

Knappetablå gir en god løsning med kode for hver leilighet, med god utvidelsesmulighet.