Utgått

ABB Electrification - WM Mini-Controller, DIN - 2TKA00002325

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Mini-Controller, DIN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bruksområde - Dørstasjon

  • Utgangsspenning - 28 V

  • Maks utgangsstrøm - 650 mA

  • Installasjonsteknikk - Bussystem

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891805392

Elnummer

6307581

Leverandørens varenummer

2TKA00002325

Typebeskrivelse

M2301-02

Bruksområde:

Dørstasjon

Utgangsspenning:

28 V

Maks utgangsstrøm:

650 mA

Installasjonsteknikk:

Bussystem

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Inngangsspenning:

230 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Strømtype:

DC

Kortslutningssikker:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Høyde:

90 mm

Bredde:

108 mm

Dybde:

65 mm

Integrert døråpnerkrets:

Ja

Styrefunksjon:

Ja

Evalueringsfunksjon:

Ja

Antall tilknyttbare deltakere:

31

Serviceindikering:

Ja

Programmeringssperre:

nei

Med kontakt:

nei

Mini-systemcontolleren er konstruert for små system eller kit system. Det er "hjernen" i det enkelte systemet med overopphetingsbeskyttelse, overspenningsvern og lynbeskyttelse. To arbeidsmoduser, kan veksle mellom "All on" og "One on".