ABB Electrification - WM MODUL 3 RUNDE KNAPPER - 2TMA130160N0005

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Trykkbryter

  • Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk

  • Antal ringeknapper - 3

  • Farge - Hvit

  • Biometrisk lesestrategi - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891809246

Elnummer

6307441

Leverandørens varenummer

2TMA130160N0005

Typebeskrivelse

51381RP3

Modell / utførelse:

Trykkbryter

Installasjonsteknikk:

Nettverksteknikk

Antal ringeknapper:

3

Farge:

Hvit

Biometrisk lesestrategi:

nei

Leser strategikode:

nei

Lese strategi datamedier:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Utenpåliggende:

Ja

Med kapsling:

nei

Bredde:

97 mm

Høyde:

72 mm

Dybde:

28 mm

Type inngangsspenning:

DC

Driftsspenningsområde:

28...28 V

Kapslingsmateriale:

Plast

Inneholder tastatur:

nei

Antall brukere:

3

Med dag-/nattfunksjon:

Ja

Åpningsvinkel kamera:

0 °

Kompatibel med høreapparat:

nei

WM Ringeknapp moduler er for innfelling i utendørsstasjonene for et ønsket antall ringeknapper