ABB Electrification - WM MONTASJEBRAKETTER - 2TMA130160B0124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 0
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Bredde - 83 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809840
Elnummer
6307436
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0124
Typebeskrivelse
51381J
Antall enheter:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
83 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
120 mm
WM montasjebraketter er for mekanisk sammen kobling av bokser for utendørsstasjoner. Settet inneholder også 1 stk lang sammenkoblingskabel for kabling mellom moduler.
RoHSPDF


