ABB Electrification - WM PÅVEGGBOKS STR 1/5 - 2TMA130160H0013

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM PÅVEGGBOKS STR 1/5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 5

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891809574

Elnummer

6307413

Leverandørens varenummer

2TMA130160H0013

Typebeskrivelse

41385S-H

Antall enheter:

5

Integrerbar tyveribeskyttelse:

Ja

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Monteringsmetode:

Påvegg

Bredde:

133 mm

Høyde:

419 mm

Dybde:

32 mm

WM Påveggsbokser er laget for enkel påveggsmontasje av portelefon utendørsstasjoner