ABB Electrification - WM PRE-INSTALLASJONS BOKS 1/3 - 2TMA130160B0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 3
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Plast
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809727
Elnummer
6307446
Leverandørens varenummer
2TMA130160B0019
Typebeskrivelse
41383PB
Antall enheter:
3
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
124 mm
Høyde:
271 mm
Dybde:
65 mm
WM preinstallasjonsbokser er for forhånds montering av boks i uferdig vegg.


