ABB Electrification - WM Rain hood, 2 modules,size - 2TKA00002367
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6955891804401
Elnummer
6307605
Leverandørens varenummer
2TKA00002367
Typebeskrivelse
51022RH-02
Antall enheter:
2
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
131 mm
Høyde:
201 mm
Dybde:
70 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


