Utgått

ABB Electrification - WM Rain hood, 6 modules,size - 2TKA00002911

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM Rain hood, 6 modules,size

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Type spenningsforsyning - Andre

  • Forsyningsspenning AC - 0 V

  • Forsyninggsspenning DC - 0 V

  • Maks utgangsstrøm ved DC - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

6955891804432

Elnummer

6307612

Leverandørens varenummer

2TKA00002911

Typebeskrivelse

51025RH-02

Modell / utførelse:

Andre

Type spenningsforsyning:

Andre

Forsyningsspenning AC:

0 V

Forsyninggsspenning DC:

0 V

Maks utgangsstrøm ved DC:

0 A

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Merkefrekvens:

0...0 Hz

Nominelt strømforbruk:

0 A

Vurdert strømforbruk:

0 W

Styreinnganger:

nei

Styreutganger:

nei

Inngangsspenning pr. DC inngang:

0...0 V

Inngangsstrøm pr. DC inngang:

0...0 A

Maks portvekt:

0 kg

Maks portbredde:

0 mm

Med kommunikasjonsgrensesnitt:

nei

Serielt grensesnitt:

nei

Maks. Åpningssykluser pr. time:

0

Produsentspesifike systemkomponenter kreves:

Ja

Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene