ABB Electrification - WM Rain hood, 8 modules,size - 2TKA00002912
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 8
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Sølv
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB Welcome
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6955891804449
Elnummer
6307613
Leverandørens varenummer
2TKA00002912
Typebeskrivelse
51026RH-02
Antall enheter:
8
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Sølv
Monteringsmetode:
Påvegg
Bredde:
237 mm
Høyde:
347 mm
Dybde:
70 mm
Rammer, montasjebokser og regnkapper gir en glimrende beskyttelse god montasje av utendørsstasjonene


