ABB Electrification - WM RAMME VIDEO 1/3, ANTRASITT - 2TMA220161B1004

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM RAMME VIDEO 1/3, ANTRASITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 4

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - nei

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Antrasitt

  • Monteringsmetode - Variabel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891820630

Elnummer

6307476

Leverandørens varenummer

2TMA220161B1004

Typebeskrivelse

41383CF-B

Antall enheter:

4

Integrerbar tyveribeskyttelse:

nei

Materiale:

Aluminium

Farge:

Antrasitt

Monteringsmetode:

Variabel

Bredde:

135 mm

Høyde:

277 mm

Dybde:

20,5 mm

WM rammer for A/V er desigmessig tildekning av moduler i utendørsstasjonene med audio/video funksjon. Antrasit farge. Beskytter modulene meget godt IK 07, IP55.