ABB Electrification - WM REGNKAPPE 1/4 41024WC-A - 2TMA220161A0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 16
Integrerbar tyveribeskyttelse - nei
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891820418
Elnummer
6307470
Leverandørens varenummer
2TMA220161A0004
Typebeskrivelse
41024WC-A
Antall enheter:
16
Integrerbar tyveribeskyttelse:
nei
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Andre
Bredde:
141 mm
Høyde:
360,4 mm
Dybde:
78,4 mm
WM Regnkapper gir meget god vær beskyttelse for utestasjonene og ekstra beskyttelse mot slag. Dekker hele enheten rundt med et kort ekstra tak over topp.
RoHSPDF