ABB Electrification - WM REGNKAPPE INNF STR 2/X - 2TMA130160A0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja
Materiale - Aluminium
Farge - Aluminium
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809796
Elnummer
6307407
Leverandørens varenummer
2TMA130160A0002
Typebeskrivelse
41382RH
Antall enheter:
2
Integrerbar tyveribeskyttelse:
Ja
Materiale:
Aluminium
Farge:
Aluminium
Monteringsmetode:
Innfelt
Bredde:
83 mm
Høyde:
98 mm
Dybde:
243 mm
WM Regnkappe beskytter utendørsenheten mot vær og inntrenging av vann i regnvær.
RoHSPDF


