ABB Electrification - WM REGNKAPPE PÅVEGG 2/X - 2TMA130160A0010

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WM REGNKAPPE PÅVEGG 2/X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall enheter - 2

  • Materiale - Aluminium

  • Farge - Aluminium

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Integrerbar tyveribeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891809772

Elnummer

6307416

Leverandørens varenummer

2TMA130160A0010

Typebeskrivelse

41384RH

Antall enheter:

2

Materiale:

Aluminium

Farge:

Aluminium

Monteringsmetode:

Påvegg

Integrerbar tyveribeskyttelse:

Ja

Bredde:

68 mm

Høyde:

98 mm

Dybde:

243 mm

WM Regnkappe beskytter utendørsenheten mot vær og inntrenging av vann i regnvær.