ABB Electrification - WM SYSTEM CONTROLLER M2300-101 , DIN - 2TMA210161W0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Video
Utgangsspenning - 20 V
Maks utgangsstrøm - 1200 mA
Installasjonsteknikk - 2 tråds
Monteringsmetode - DIN-skinne
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891818026
Elnummer
6307465
Leverandørens varenummer
2TMA210161W0001
Typebeskrivelse
M2300-101
Bruksområde:
Video
Utgangsspenning:
20 V
Maks utgangsstrøm:
1200 mA
Installasjonsteknikk:
2 tråds
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Inngangsspenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Strømtype:
DC
Kortslutningssikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
8
Høyde:
90 mm
Bredde:
142 mm
Dybde:
65 mm
Integrert døråpnerkrets:
nei
Styrefunksjon:
Ja
Evalueringsfunksjon:
Ja
Antall tilknyttbare deltakere:
50
Serviceindikering:
Ja
Programmeringssperre:
nei
Med kontakt:
nei


