ABB Electrification - Working Hour Counter E233-12/ - 2CDE300010R1601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Analog
Telleområde - 99999 h
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 48...48 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012233630202
Elnummer
8261091
Leverandørens varenummer
2CDE300010R1601
Typebeskrivelse
E233-12/48
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Analog
Telleområde:
99999 h
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
48...48 V
Spenningstype:
DC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
6
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Kvarts
Gangnøyaktighet per dag:
144 s
Bredde:
17,5 mm
Høyde:
85 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
64 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


