ABB Electrification - WR3101 WR-Mount.Frame 3PW OH10 V2 - 2CPX042864R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 14
Materiale - Stål
Lengde - 2100 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Type overflate - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617428640
Elnummer
2410472
Leverandørens varenummer
2CPX042864R9999
Typebeskrivelse
WR3101
Antall høydeenheter:
14
Materiale:
Stål
Lengde:
2100 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
40 mm
WR-ramme WR3101, vertikal, feltbredde 3 (750mm), den totale høyden er 2100 mm, rammen er satt sammen av to vertikale WR- profiler (ZW214), med to horisontale montasjeskinner (ZW166) inklusiv skruer (ZB37), WR-rammen passer ikke i TwinLine gulvskapene, brukes kun som stativramme. Er nødvendig for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler på WR- rammen, materiale er i 2mm galvanisert stål, selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3, H=2100MM x B=750MM x D/L=2100MM


