ABB Electrification - WS-1 Værstasjon for ABB-free@home® - 6220-0-0390
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Multiføler
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Free@home
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395205525
Elnummer
4549620
Leverandørens varenummer
6220-0-0390
Typebeskrivelse
WS-1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Multiføler
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
Ja
Farge:
Andre
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44


