ABB Electrification - WS/S 4.1.1.2, 4 kanal for eksterne sensorer. - 2CDG110191R0011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - REG

  • Modell / utførelse - Basismodul

  • Antall innganger - 4

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779929370

Elnummer

4544392

Leverandørens varenummer

2CDG110191R0011

Typebeskrivelse

WS/S 4.1.1.2

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

REG

Modell / utførelse:

Basismodul

Antall innganger:

4

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Med LED-visning:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Inngangsstørrelse spenning:

Ja

Inngangsstørrelse strøm:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Værstasjon 4-kanals brukes med eksterne sensorer. Her kan det brukes 0-1 V, 0-5 V, 0-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, 0-1000 Ohm, PT100, PT1000. Det er innebygget 24V strømforsyning for sensorer, og trenger 115-230V forsyning. Alle vanlige typer værsensorer kan tilkobles enheten.