ABB Electrification - XLP 1 6BC Sikr.lastsk.bryter - 1SEP101891R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 800 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 200 A
Egnet for sikringsinnsatser - NH1
Antall poler - 3
Utførelse av betjeningselement - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Easyline XLP
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840013730
Elnummer
1687122
Leverandørens varenummer
1SEP101891R0002
Typebeskrivelse
XLP1-6BC
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
800 V
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
200 A
Egnet for sikringsinnsatser:
NH1
Antall poler:
3
Utførelse av betjeningselement:
Andre
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
50 kA
Med sikkerhetsovervåking:
nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Kabelklemme
Kabelinngang:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
Ja
Gulvmontering:
nei
Frontmontering:
nei
Egnet for samleskinnemontering:
Ja
Plassering av bettjeningselement:
Foran
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP30


