ABB Electrification - XLP3-1P-2BC Sikringlastskillebryter - 1SEP600126R0002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - XLP3-1P-2BC Sikringlastskillebryter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 690 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 500 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH3

  • Antall poler - 1

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840086734

Elnummer

1687825

Leverandørens varenummer

1SEP600126R0002

Typebeskrivelse

XLP3-1P-2BC

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

500 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH3

Antall poler:

1

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

Ja

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kabelklemme

Kabelinngang:

Andre

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

nei

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP30

XLP3-1P-2BC, 1 Pol Sikringlastskillebryter med 2 broklemmer