ABB Electrification - XR kassett 185/H1500 RAL 7012 - 1SEP102223R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 614 mm
Høyde - 1500 mm
Dybde - 400 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7025840064626
Elnummer
1687594
Leverandørens varenummer
1SEP102223R0003
Typebeskrivelse
Stativer
Bredde:
614 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
400 mm
SR KASSETT 185/H1500 RAL 7012