ABB Electrification - XRG3-185/10-DC - 1SEP204483R3600

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks nominell driftsspenning Ue ved AC - 500 V

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 400 A

  • Egnet for sikringsinnsatser - NH3

  • Antall poler - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3800161651731

Elnummer

1687874

Leverandørens varenummer

1SEP204483R3600

Typebeskrivelse

XRG3-185/10-DC

Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:

500 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

400 A

Egnet for sikringsinnsatser:

NH3

Antall poler:

2

Utførelse av betjeningselement:

Andre

Utførelse som hovedbryter:

Ja

Utførelse som sikkerhetsbryter:

nei

Med sikkerhetsovervåking:

nei

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Kabelinngang:

Side

Utstyrt med pluggforbindelse:

Ja

Gulvmontering:

nei

Frontmontering:

Ja

Egnet for samleskinnemontering:

Ja

Plassering av bettjeningselement:

Foran

Motordrift som opsjon:

nei

Integrert motordrift:

nei

Utførelse som nødsstopp-innretning:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP41

Sikringslastskillebryter DC