ABB Electrification - XT1, B-18kA@415V, In=100A, 4 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA066818R0001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...100 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.94 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8015644007256

Elnummer

4309708

Leverandørens varenummer

1SDA066818R0001

Typebeskrivelse

XT1B 160 TMD 100-1000 4p F F

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

18 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...100 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1000...1000 A

Effekttap:

7 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT XT1 kompaktbryter med termomagnetisk vern og nominell strøm fra 16 til 160A i 3 og 4pol utførelse. Bryteevne (B, C, N, S og H) gir Icu 18, 25, 36, 50 og 70kA@415V og 3, 4, 6, 8 og 10kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortsluttningsbeskyttelse på 450A (In=16-40A) og 10xIn ved In=63-160A). Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.