ABB Electrification - XT1, N-36kA@415V, In=100A, 3 pol, TM, TMD, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA067416R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektforbruk - 7 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644013103
Elnummer
4379208
Leverandørens varenummer
1SDA067416R1
Typebeskrivelse
XT1N 160 TMD 100-1000 3p F F
Effektforbruk:
7 W
Tmax XT XT1 kompaktbryter med termomagnetisk vern og nominell strøm fra 16 til 160A i 3 og 4pol utførelse. Bryteevne (B, C, N, S og H) gir Icu 18, 25, 36, 50 og 70kA@415V og 3, 4, 6, 8 og 10kA@690V. Vernet er stillbar termisk i område 0,7-1xIn og har fast kortsluttningsbeskyttelse på 450A (In=16-40A) og 10xIn ved In=63-160A). Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.


