ABB Electrification - XT4, H-70kA@415V, In=250A, 4 pol, TM, TMA, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA068364R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser - 175...250 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644022709
Elnummer
4380119
Leverandørens varenummer
1SDA068364R1
Typebeskrivelse
XT4H 250 TMA 250-2500 4p F F InN=100%
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
250 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
70 kA
Innstillingsområde for overlastutløser:
175...250 A
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
4
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
0...0 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
1250...2500 A
Effekttap:
16,44 W
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20