ABB Electrification - XT4, N-36kA@415V, In=63A, 4 pol, EL, Ekip I, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA068149R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 160 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 25,2...63 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644020460

Elnummer

4380135

Leverandørens varenummer

1SDA068149R1

Typebeskrivelse

XT4N 160 Ekip I In=63A 4p F F

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

160 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

36 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

25,2...63 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

63...630 A

Effekttap:

1,4 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT XT4N kompaktbryter med elektronisk DIP-vern og nominell strøm på 63A i 3pol utførelse. Bryteevne (N) gir Icu 36kA@415V/10kA@690V. Vernet har stillbar kortsluttningsbeskyttelse i område 1-10xIn med muligheter for tidsforsinkelse. Bryteren leveres for fast montering og har som standard frontilkobling på hovedklemmer.