ABB Electrification - XT5, N-36kA@415V, In=630A, 3 pol, EL, Ekip M Dip I, Un=690 volt AC, F. Eff.Br - 1SDA100369R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 630 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 36 kA
Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling
Antall poler - 3
Merkespenningsområde - 690...690 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221004466
Elnummer
4380260
Leverandørens varenummer
1SDA100369R1
Typebeskrivelse
XT5N 630 Ekip M Dip I In=630A 3p F F
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
630 A
Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:
36 kA
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Antall poler:
3
Merkespenningsområde:
690...690 V
Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:
378...6300 A
Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:
630...6300 A
Effekttap:
45 W
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Integrert jordfeilvern:
nei
Egnet for montasje på DIN-skinne:
nei
Montering på DIN skinne mulig:
nei
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Utløsermelder tilgjengelig:
nei
Med integrert underspenningsutløser:
nei
Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:
Foran
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Komplett apparat med beskyttelsesenhet:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Motordrift som opsjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20