ABB Electrification - XT7, Motor, S-50kA@415V, In=1000, 4 pol, EL, Ekip HI-Touch LSI, Un=690 volt AC, F. Eff. Br - 1SDA101683R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 400...1000 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221017275

Elnummer

4380906

Leverandørens varenummer

1SDA101683R1

Typebeskrivelse

XT7S M 1000 Ekip Hi-Touch LSI 1000 4p FF

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

1000 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne lcu ved 400 V, 50 Hz:

50 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

400...1000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

4

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

600...10000 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1500...15000 A

Effekttap:

37 W

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Tmax XT - XT7S M med Elektroniske Touch-vern 4Pol forberedt for måling og kommunikasjon