ABB Electrification - XT7D, Motor, Iu=1000A, 4 pol, Un=690V, F. Last.Br - 1SDA101915R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1000 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Hvit
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221019590
Elnummer
4380960
Leverandørens varenummer
1SDA101915R1
Typebeskrivelse
XT7D M 1000 4p F F
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1000 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Hvit
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
0
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
1000 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
20 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
Ja
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
Ja
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4
Bredde:
280 mm
Høyde:
268 mm
Dybde:
178 mm


